絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(26)
- ヤマト科学(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 三商(4)
- 日伸理化(4)
- JEIO TECH(3)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- スギヤマゲン(1)
- トーマス科学(1)
- 野中理化器製作所(1)
- フーバー(1)
- ナリカ(1)

水槽 16L PP CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
卓上恒温水槽 CU-210型
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781台欠品中80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
ウォーターバス WB-22S型
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
粘度計用恒温水槽 VB-5
SIBATA(柴田科学)¥589,800税込¥648,7801台(1台)翌々日出荷高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
スノコ SUS304 CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
コントロールユニット CU-210型用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
ウォーターバス TBM型
SIBATA(柴田科学)¥134,999~税込¥148,499~1台30日以内出荷・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個