256件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラコムエース(平型サーミスター式) アズワンラコムエース(平型サーミスター式)アズワン
121,000税込133,100
1台
当日出荷
アズワン品番1-107-03仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
PPボールΦ TBシリーズ ADVANTECPPボールΦ TBシリーズADVANTEC
5,598税込6,158
1個(200個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) JEIO TECH加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)JEIO TECH
209,800税込230,780
1個
31日以内出荷
コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
ヒーティングバス フーバーヒーティングバスフーバー
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御
高低温サーキュレーター レオナ高低温サーキュレーターレオナ
1,298,000税込1,427,800
1台(1台)
120日以内出荷
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍温度表示LED温度精度±0.03℃冷媒ノンフロンガス冷却能力(℃)100/0.31kw
恒温油槽 トーマス科学恒温油槽トーマス科学
229,800税込252,780
1個(1個)
5日以内出荷
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
289,800税込318,780
1台(1台)
30日以内出荷
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)205×405×545温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)最大流量9/10L/min(50/60Hz)最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)冷却方式空冷式温度センサーPtセンサ冷媒R290循環方式密閉系向循環入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1ARoHS指令(10物質対応)対応冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個(1個)
7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
バスツール スギヤマゲンバスツールスギヤマゲン
47,980税込52,778
1個(1個)
7日以内出荷
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
34,980税込38,478
1台(1台)
6日以内出荷
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
ヒーティングバス IKAヒーティングバスIKA
759,800税込835,780
1個
63日以内出荷
仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃寸法(mm)340×250×340容量(L)4深さ(mm)最低液浸:20アズワン品番63-5535-42内径(mm)200
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
52,400税込57,640
1個
欠品中
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)粘度計用恒温水槽 VB-5SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台(1台)
翌々日出荷
高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:Fアズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
シームレスPPボール 中空タイプ アズワンシームレスPPボール 中空タイプアズワン
8,019税込8,821
1袋(300個)
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP寸法(mm)28耐熱温度(℃)110誤差(mm)直径誤差:±0.0254アズワン品番4-2865-13
試験槽2型 アズワン試験槽2型アズワン
56,250税込61,875
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装
仕様●内寸:490×290×200hアズワン品番65-9241-28
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
振とう台飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
試験槽 アズワン試験槽アズワン
46,500税込51,150
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS304 外装塗装
仕様●内寸:285×230×200hアズワン品番65-9241-29
過昇防止装置付温度調節器 日伸理化過昇防止装置付温度調節器日伸理化
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
高性能な温度調節器設定点の過昇を防止機能過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ安心して温度コントロールができるサーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L 日伸理化ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ日伸理化
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
振とう台飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●マイクロチューブ1.5mL×20本用●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-41
試験槽4型 アズワン試験槽4型アズワン
66,600税込73,260
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS307 外装塗装
仕様●内寸:600×355×155hアズワン品番65-9241-26
マルチサーマルユニット 三商マルチサーマルユニット三商
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110 エスコ冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110エスコ
29,900税込32,890
1缶(10kg)
3日以内出荷
一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します液体のため使用が容易です
pH10.7~11.9標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%アズワン品番64-7816-98
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型・丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型・丸底フラスコ用
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
冷却水循環装置 LTC-450β アズワン冷却水循環装置 LTC-450βアズワン
235,000税込258,500
1個
当日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
NTT-2000用水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000用水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
トラスコ品番176-9414材質水槽部:自己消化性PP質量(kg)0.5内容量(L)4.5外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)100槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×166×97外寸法・奥行(mm)200
恒温器 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
95,980税込105,578
1台
10日以内出荷
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)材質(内装・内扉) SUS304温度センサーサーミスタ温度調節範囲(℃)(室温)+5~60タイマー時間0~99時間59分安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
パーソナルインキュベーター 青光舎パーソナルインキュベーター青光舎
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304温度範囲(℃)室温+5~+60方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター)温度精度±1.0(℃)アズワン品番63-1267-32温度分布精度±1.0(℃)内槽SUS304磨き扉形式二重窓付き
ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ DLABミニドライブロックバス 本体 Mini HシリーズDLAB
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
寸法(mm)110×162×140消費電力(W)60温度制御方式PID制御タイマー時間0~999秒/0~999分商品タイプ本体温度調節精度(℃)±0.5以下
ドライブロックバス用アルミブロック DLABドライブロックバス用アルミブロックDLAB
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライブロックバス 本体 HBシリーズ DLABドライブロックバス 本体 HBシリーズDLAB
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可サイズ216×300×120mm電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)消費電力100W表示LED温度分布37℃時±0.2外部接続USB時間設定0分~99時間59分
外付けビーズバス DLAB外付けビーズバスDLAB
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質アルミニウム・PTFE付属品アルミビーズ
排気補助ユニット EXH-01シリーズ アズワン排気補助ユニット EXH-01シリーズアズワン
71,500税込78,650
1台
12日以内出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装)取付マグネット吸着電源AC100V 50/60Hz 0.08A風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力電源コード(m)2(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65モード切替連続運転/自動運転寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198アズワン品番4-2689-01最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用 アズワン冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用アズワン
18,900税込20,790
1台
当日出荷
SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467質量(kg)2.8キャスター径(Φmm)65アズワン品番4-2680-01
丸底フラスコ用アルミブロック radleys丸底フラスコ用アルミブロックradleys
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
恒温水槽/恒温装置