恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    7,296税込8,026
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • 防食・防錆剤(無リン) アズワン

    防食・防錆剤(無リン)

    アズワン(2件のレビュー)
    6,410税込7,051
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
    使用方法10L当たり100mL添加
  • PPボール コクゴ

    PPボール

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中空ボールで、液などの蒸発飛散防止にお使い下さい。連続使用温度:110℃
  • バススターラー用撹拌スノコ アズワン

    バススターラー用撹拌スノコ

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷
    バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
    用途バススターラーの温度均一化に付属品六角レンチ仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS 三商

    恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS

    三商
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
    成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
  • サーマルロボオプション アズワン

    サーマルロボオプション

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
  • 恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温循環水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
  • 大型ウォーターバス アズワン

    大型ウォーターバス

    アズワン
    90,100税込99,110
    1個
    当日出荷
    仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1台
    当日出荷
  • マイロッカー PP 180型 アズワン

    マイロッカー PP 180型

    アズワン
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168アズワン品番5-206-02
  • ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-22S型

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    ・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
    付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
  • 丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    丸底フラスコ用アルミブロック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
    適合丸底フラスコ用
  • 水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    水槽 16L PP CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
  • 恒温水槽  トーマスタット トーマス科学

    恒温水槽 トーマスタット

    トーマス科学
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
    材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ質量(kg)約15容量(L)28電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)温度安定度±0.1℃以内内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
  • ミニ恒温水槽  サーモメカ 日伸理化

    ミニ恒温水槽 サーモメカ

    日伸理化
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
    仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500
  • 恒温バス スギヤマゲン

    恒温バス

    スギヤマゲン
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)接続口径(Φmm)IN・OUT/Φ10.5×14
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
  • 縦型ウォーターバス アズワン

    縦型ウォーターバス

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 外部温度センサー(Kタイプ) アズワン

    外部温度センサー(Kタイプ)

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
  • スクエアーウォーターバス アズワン

    スクエアーウォーターバス

    アズワン
    110,000税込121,000
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
  • 低温恒温水槽(ペルチェ式) アズワン

    低温恒温水槽(ペルチェ式)

    アズワン
    206,000税込226,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    68,000税込74,800
    1台
    当日出荷
    仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • エムボール アズワン

    エムボール

    アズワン
    9,890税込10,879
    1箱(500個)
    当日出荷
    小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
    仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20アズワン品番1-089-02入数1箱(500個入)
  • 恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C アズワン

    恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C

    アズワン
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)アズワン品番1-5457-11
  • サーマックスオプション アズワン

    サーマックスオプション

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
  • 加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)

    JEIO TECH
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
    使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
  • ヒーティングバス フーバー

    ヒーティングバス

    フーバー
    499,999税込549,999
    1台
    31日以内出荷
    大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
    付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
  • 粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)

    粘度計用恒温水槽 VB-5

    SIBATA(柴田科学)
    589,800税込648,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
    用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
  • マルチサーマルユニット 三商

    マルチサーマルユニット

    三商
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
    材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
  • ナス型フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ナス型フラスコ用アルミブロック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
    適合ナス型フラスコ用
  • ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
    適合ナス型・丸底フラスコ用
  • スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    スノコ SUS304 CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
  • コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)

    コントロールユニット CU-210型用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)
    用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
  • 卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)

    卓上恒温水槽 CU-210型

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
    温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-1電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ160×90ヒーター(W)400
  • 循環恒温水槽 日伸理化

    循環恒温水槽

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
    仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~95口径(Φmm)冷却管挿入:15揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)温度精度±0.02~±0.1℃ヒーター容量(kW)1流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)ノズル外径(Φmm)外部循環:10有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
  • ミニ振とう恒温水槽 日伸理化

    ミニ振とう恒温水槽

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
    質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
恒温水槽特集
おすすめ人気ランキング
恒温水槽/恒温装置