255件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg)(本体)3 容量(W)(ヒーター) 2000 温度制御方式デジタルPID制御 温度分布2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃)室温+5~70 温度設定範囲(℃)室温+5~95 防水仕様(本体) IPX7 アズワン品番4-2847-01 撹拌機噴流ポンプ 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装) 取付マグネット吸着 電源AC100V 50/60Hz 0.08A 風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力 電源コード(m)2(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65 モード切替連続運転/自動運転 寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198 アズワン品番4-2689-01 最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
1台
71,500 税込78,650
翌々日出荷

SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) 寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467 質量(kg)2.8 キャスター径(Φmm)65 アズワン品番4-2680-01
1台
18,900 税込20,790
当日出荷

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラスコ容量(mL)10~150 アズワン品番4-2531-01
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上でナス型フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合のオイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクを回避可能です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IV型水槽専用の蓋です。
仕様IV型用 材質SUS304(2B) 厚さ(mm)1 寸法(mm)810×410 アズワン品番4-1824-04
1個
21,900 税込24,090
23日以内出荷

III型水槽専用の蓋です。
仕様III型用 材質SUS304(2B) 厚さ(mm)1 寸法(mm)610×410 アズワン品番4-1824-03
1個
20,900 税込22,990
12日以内出荷

II型水槽専用の蓋です。
仕様II型用 材質SUS304(2B) 厚さ(mm)1 寸法(mm)610×310 アズワン品番4-1824-02
1個
17,500 税込19,250
23日以内出荷

I型水槽専用の蓋です。
仕様I型用 材質SUS304(2B) 厚さ(mm)1 寸法(mm)510×310 アズワン品番4-1824-01
1個
16,500 税込18,150
23日以内出荷

IV型専用の架台です。
仕様IV型用 材質SUS304 寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-04
1個
57,100 税込62,810
23日以内出荷

III型専用の架台です。
仕様III型用 材質SUS304 寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-03
1個
52,900 税込58,190
23日以内出荷

II型専用の架台です。
仕様II型用 材質SUS304 寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-02
1個
45,100 税込49,610
23日以内出荷

I型専用の架台です。
仕様I型用 材質SUS304 寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-01
1個
42,500 税込46,750
23日以内出荷

室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430 温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可) 仕様温調方式: ペルチェユニット 電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
1台
167,000 税込183,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付) 材質本体/SUS304、水槽/SUS304 槽内寸法(mm)Φ300×120 水槽容量(L)7 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度調節精度±2℃ 外寸法(mm)314×364×120 ヒーター容量(W)シーズヒーター1000 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番4-1726-01
1台
105,000 税込115,500
翌々日出荷

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304 槽内寸法(mm)約500×300×150 本体寸法(mm)約95×405×265 安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター 温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能) 温度調節PID制御 ヒーター容量(W)800 温度設定範囲(℃)室温+10~180 アズワン品番2-7904-21-22 槽内撹拌プロペラ撹拌式 水槽寸法(mm)約540×335×215
1台
175,000 税込192,500
12日以内出荷

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304 槽内寸法(mm)約500×300×150 本体寸法(mm)約95×405×265 安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター 温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能) 温度調節PID制御 ヒーター容量(W)800 温度設定範囲(℃)室温+10~180 アズワン品番2-7904-21 槽内撹拌プロペラ撹拌式 水槽寸法(mm)約540×335×215
1台
163,000 税込179,300
当日出荷

ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(2ブロック用) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き) 温度制御(精度) ±0.2℃ 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)240 温度設定範囲(℃)(室温) +5~150 アズワン品番2-2007-22 タイマー1分~99時間59分 温度設定単位0.1℃ 安全機能170℃過熱時電源OFF
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装 容量(L)(庫内)20L 電源AC100V、50/60Hz、8.5A 槽内寸法(mm)480×350×150 ヒーター500W(シースワイヤー式) 温度精度±0.1℃ 設定温度(℃)0~+50 冷凍機空冷式130W HFC-134a 温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御 アズワン品番1-840-01 有効槽内寸法(mm)405×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。
使用温度範囲(℃)室温+5~200 温度分布2.0℃(at 200℃) 温度制御方式PID制御・SSR出力 プログラム機能16ステップ・4パターン 時間設定0分~99時間59分 分解能(温度/時間)1℃/1分
1台
118,000 税込129,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-45-22 撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
122,000 税込134,200
12日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式 容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製) タイプオイルバス センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-5832-44-22 クランプ取付幅(mm)40 温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
130,000 税込143,000
12日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 撹拌方式噴流撹拌式
1台
104,100 税込114,510
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.05~℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-41-22 撹拌方式噴流撹拌式
1台
88,500 税込97,350
12日以内出荷

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
124,000 税込136,400
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mLビーカー×8個 ヒーター(W)1000 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 回転数100~1500rpm(個別回転制御方式) 外寸法(mm)400×422×314 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3903-21-22 撹拌方式噴流撹拌方式
1台
249,000 税込273,900
12日以内出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21-22 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
112,000 税込123,200
12日以内出荷

最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-1594-21-22 水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L) 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
112,000 税込123,200
12日以内出荷

最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-1594-21 水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L) 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
種別E-1 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~95 内寸(mm)Φ160×90 ヒーター(W)400
1個
55,000 税込60,500
7日以内出荷

振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装 寸法(mm)620×390×320 質量(kg)約20 電源AC100V、11A 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+10~60 方式攪拌器:噴流攪拌方式 モーター電子制御式モーター 25W ヒーターシースワイヤー式 500W×2 振盪幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式 振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
275,000 税込302,500
8日以内出荷

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80※) ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1 温度安定度±0.1℃以内
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60 モーター(W)コンデンサー形:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185 温度精度±0.1℃(at37℃) 振盪数(min-1[r.p.m])20~220 振幅(mm)20 温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御 ヒーター容量(W)150 温度設定0.5℃単位 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

材質ポリカーボネイト
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)(室温+5)~70 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218 温度精度±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(W)700
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)