255件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741 質量(kg)18 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)7 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷

トーマス科学恒温油槽
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717 質量(kg)19 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)21 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズ ヒーターシースワイヤ式 1.4kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温油槽
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)36 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) ヒーターシースワイヤ式 2kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.05℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7687 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)28 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ) 長さ(m)1.5 アズワン品番1-4594-12
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
206,000 税込226,600
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

アズワン品番5-206-02 トラスコ品番342-4065 材質PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm)460×305×160 型番180型 水槽容量(L)22.1 外寸法(mm)504×341×168
1個
4,326 税込4,759
翌々日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーマックスオプション アズワン 動画あり
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)バスカバー
1個(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ウォーターバス別売品。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番64-1032-34
1個(3個)
1,198 税込1,318
33日以内出荷

1台
9,498 税込10,448
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ(mm)W249×D80×t8 アズワン品番64-1032-46
1個
2,898 税込3,188
33日以内出荷

低温恒温恒湿器THE050、051FA、他用別売品
アズワン品番64-1032-38
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
アズワン品番64-1032-40
1セット
6,698 税込7,368
33日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
33日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(2個)ほか
42,980 税込47,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オプション品です。
アズワン品番64-1031-76
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
33日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置TBG045AE、090AE別売品。
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振盪恒温水槽TBK302HA別売品。
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(2本)ほか
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(100個)ほか
5,598 税込6,158
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振盪恒温水槽TBK102HA別売品。
1個(2本)ほか
8,898 税込9,788
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーターバスTBS221AA、オイルバスTBX222AA別売品。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス アズワン品番65-4345-05
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス アズワン品番65-4345-11
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス アズワン品番65-4345-10
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス アズワン品番65-4345-14
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

Thermo Fisher ScientificIsotemp PC蓋 TSGPACLシリーズ
Isotemp用 フード各種
仕様●規格:Isotemp PC蓋 2L用●材質:ポリカーボネート アズワン品番65-4345-16
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷