1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチサーマルユニット scinics(サイニクス)マルチサーマルユニットscinics(サイニクス)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。 酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60本体寸法(mm)147×285×326外寸(mm)約525×340×210(水槽)本体質量(kg)約7.2ヒーターSUSスパイラルシース 500W冷凍機超小型DCインバーター式温度制御方式PID制御冷媒R134a冷却能力(W)180(25℃時)有効槽内寸法(mm)280×280~300撹拌方式縦型水中噴流撹拌液量(L)約14(有効)温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
低温恒温水槽