乾燥器 :「実験タイマー」の検索結果
乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
血液検査、マルク検査に適しています。
バッテリーはリチウムイオンバッテリー充電式です。
付属するACアダプターを使用することで卓上(実験台)でも使えます。
小型で強力風量です。
バッテリー充電のため持ち運びできます。
充電はタイマーにより設定時間充電できます(過充電防止対応)。
充電器内蔵式です。
付属品ACアダプター
材質硬質PVC板
サイズ200×100×85~150mm
質量(g)1000
アズワン品番62-9970-51
1台
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。