乾燥器 :「小型 乾燥機」の検索結果

乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
血液検査、マルク検査に適しています。 バッテリーはリチウムイオンバッテリー充電式です。 付属するACアダプターを使用することで卓上(実験台)でも使えます。 小型で強力風量です。 バッテリー充電のため持ち運びできます。 充電はタイマーにより設定時間充電できます(過充電防止対応)。 充電器内蔵式です。
付属品ACアダプター 材質硬質PVC板 サイズ200×100×85~150mm 質量(g)1000 アズワン品番62-9970-51
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷