乾燥器 :「加熱装置」の検索結果

乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学器具乾燥器
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43 使用温度範囲(℃)室温+5~70 電源(V)AC100、10A、3Pプラグ 方式自然対流式 吸入口径(Φmm)内径30(×2) 内容積(L)95 外寸(mm)504×562×773 内寸(mm)450×470×450 安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー 排気口内径33mm×2 ヒーター容量(W)600 運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ヤマト科学定温乾燥器
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時) 温度制御マイコンによるPID制御 安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など 電源AC100V・50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)