乾燥器 :「PID制御」の検索結果

乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学定温乾燥器
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時) 温度制御マイコンによるPID制御 安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など 電源AC100V・50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学定温乾燥器
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280 方式自然対流式 センサーK熱電対 設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定 機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能 温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御 タイマー1分~9999分 温度分布精度±10℃(280℃時) 温度調節精度(℃)±1(280時)
1台(1台)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)