乾燥器 :「大型 除湿器」の検索結果
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等
仕様凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置
付属品排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m)
質量(kg)37
使用温度範囲(℃)1~40
電流(A)6.2/7.2(50/60Hz)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
キャスター有
風量(m3/min)8/9(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×377×859
所要圧縮機(kw)0.5(冷凍用)
消費電力(kW)0.62/0.73(50/60Hz)
運転音(dB)55/58(50/60Hz)
冷媒制御方式キャピラリチューブ
圧縮機(冷凍用)過電流継電器
送風機出力(W)10
電源容量(kVA)1
ファン(送風)プロペラ式
霜取方法ホットガス
除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。