絞り込み
ブランド
  • 増田理化工業
  • アズワン(55)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(31)
  • ADVANTEC(13)
  • 三商(12)
  • 宮本理研工業(8)
  • ヤマト科学(7)
  • オリオン機械(3)
  • いすゞ製作所(3)
  • ケニス(3)
  • 静岡製機(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ヨネザワ(2)
  • 石井理化機器製作所(2)
  • エスコ(1)
  • サンプラテック(1)
  • サンコー(電子機器)(1)
  • エスペック(1)
  • 伸榮産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度過昇防止装置 増田理化工業温度過昇防止装置増田理化工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
定温乾燥器 増田理化工業定温乾燥器増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
MSD送風定温乾燥器 増田理化工業MSD送風定温乾燥器増田理化工業
229,800税込252,780
1台
当日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
MSD送風定温乾燥器 増田理化工業MSD送風定温乾燥器増田理化工業
279,800税込307,780
1台(1台)
当日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)質量(kg)約67電源AC100V 50/60Hz 14A方式強制循環式外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.34タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
乾燥器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら