乾燥器 :「業務用 小型 乾燥機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300 温度分布25℃(at300℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対 棚ピッチ(mm)35 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304) 排気口Φ32mm×2個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ)
1台
117,000 税込128,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
186,000 税込204,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン 動画あり
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
136,000 税込149,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)315×450×460 内寸法(mm)295×300×395 材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC 設定温度(℃)40/50/60(3段階) 質量(kg)13 容量(L)45 棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm) 棚板間隔(mm)30 電源(V)AC100(50/60Hz)500W タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし) アズワン品番4-2889-01
1個
61,700 税込67,870
翌々日出荷