乾燥器 :「測温抵抗体」の検索結果
乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー
材質外装/内装:スチール塗装/SUS304
電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御室温+10~300℃
棚板耐荷重(kg)15/枚
温度制御方式PID制御・SSR出力
付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)
測定孔Φ5mm(1箇所)
安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。