乾燥器 :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番692-61-21-55 質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃)室温+5~Max.200 ヒーター(W)200 温度精度±0.1℃ 本体外形寸法(mm)287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 温度調節デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷