154件中 121~154件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力12.5A、1.25kVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)1.2 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)71 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)4(固定) 庫内容量(L)27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192 入力7.7A,0.77lVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)0.75 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)90 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)2(固定) 庫内容量(L)10
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

石井理化機器製作所真空検体乾燥器
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+10~120 温度制御デジタル温度調節器 PID制御 材質カバー/ガラス、容器/ガラス 付属品棚板、乾燥剤用容器
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いすゞ製作所定温乾燥器
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260 方式強制循環式 温度調節精度±0.1℃(200℃)
1個
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
1個
28,400 税込31,240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500 電源AC100V・50/60Hz・3A・300W 温度(℃)90(温風による自然対流) 乾燥時間(時間)1~4 タイマー6時間
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番692-61-21-55 質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃)室温+5~Max.200 ヒーター(W)200 温度精度±0.1℃ 本体外形寸法(mm)287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 温度調節デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷

アズワン真空乾燥器
タイプ架台 アズワン品番2-2186-11
1個
76,900 税込84,590
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 プログラム機能16ステップ8パターン 最高温度到達時間約120分 棚段数2 付属品棚板レール・棚板 2セット 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー 温度制御3段PID制御、SSR出力 保証期間3年 内装ステンレス(SUS310) 外装スチール
1台
326,000 税込358,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)54×30×37.5
1袋
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の耐荷重は、1枚あたり60kgですので、重量物も安心して庫内に入れることができます。 棚板は前に引き出すことができ、また間隔は自由に変更することが可能です。
アズワン品番1-5197-12
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷

1袋(4本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
133,000 税込146,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01 仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約29 外寸法(mm)380×350×520 庫内寸法(mm)300×300×285 真空到達度133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
当日出荷

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01 仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品金網棚:2枚 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約31 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)300×300×275 電源コード(m)約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W)500 真空到達度133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
10日以内出荷

オプション品です。
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交換用部品です。
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直置きした時と比べ、下段に物を置けるため、スペースを有効活用できます。
仕様キャスター付き DRV 4型 用 サイズ(mm)W730×D730×H760 アズワン品番63-1238-62
1台
83,980 税込92,378
17日以内出荷

本体増設用ケーブル
アズワン品番63-1239-55
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション品です。
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプション品です。
1個
50,980 税込56,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション品です。
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値など確認するためのWindowsソフト
アズワン品番63-1239-56
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器LTI-E用 蛍光灯 60Hz
庫内確認用LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ。
仕様●60Hz用●製品コード:281830 アズワン品番67-5284-30
1本
23,980 税込26,378
欠品中

EYELA(アイラ/東京理化器械)MBF/MBR エアフィルター FG-50 2個
アズワン品番64-4060-93
1個(2個)
4,698 税込5,168
22日以内出荷

種別ESRチューブ用アダプター
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)スプレードライヤー SD-1010
1台
2,098,000 税込2,307,800
61日以内出荷