220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

使用電圧(V)AC100 最高使用温度(℃)400 材質ガラスクロス リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
1個
24,400 税込26,840
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304 容量(kW)1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)230 アズワン品番1-9857-23
1本
22,800 税込25,080
翌々日出荷

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 耐熱温度(℃)600
1個
17,500 税込19,250
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304 電源コード(m)2(プラグ付き)
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)11 コードVCTF1.25mm2、長さ2m 液温(℃)60
1台
38,400 税込42,240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 耐熱温度(℃)600
1個
16,400 税込18,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度(℃)400 使用温度(℃)常用温度200 使用電圧(V)AC100 リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
1本
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度(℃)400 使用温度(℃)常用温度200 使用電圧(V)AC100 リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
1本
9,290 税込10,219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm)約2(発熱部) 機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃)200 結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
1個
26,900 税込29,590
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304 容量(kW)1 電源AC100V 50/60Hz ヒーター寸法(mm)直径Φ180 電源コード(m)2(プラグ付き) 温度調節範囲(℃)0~120 本体長さ(mm)290 アズワン品番1-3972-21
1本
38,000 税込41,800
翌々日出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

最高温度(℃)450 電源コード長さ:0.25m 2P
1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PTFE 質量(kg)2.5 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-2 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)1000 サイズ(mm)Φ210×80 アズワン品番1-5538-02
1個
88,900 税込97,790
7日以内出荷

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450
1台
14,000 税込15,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316 長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで) 質量(kg)約0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(プラグ付き) ヒーター容量(W)300 本体長さ(mm)160 アズワン品番4-5045-01
1個
29,100 税込32,010
10日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工) 使用温度(℃)200以下 耐熱温度(℃)400 電源(V)100/AC100 端末コンセントプラグ リード線フッ素樹脂
1本
11,500 税込12,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適応容量(L):200、アース線長(m):1 質量(kg)約2.2 電源(V)AC200 消費電力(W)2000 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)250×1780 アズワン品番1-135-16
1個(200L)
102,000 税込112,200
翌々日出荷

アズワン品番1-5538-01 材質PTFE 質量(kg)2 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-1 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)500 サイズ(mm)Φ210×60
1個
73,900 税込81,290
7日以内出荷

1個
6,090 税込6,699
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500 電源AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14) 電源3相AC200V 50/60Hz プラグPF2(2インチ)
1個
13,100 税込14,410
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,400 税込13,640
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865 質量(kg)約1.4 電源(V)AC200 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110(可変) アース線の長さ(m)1 アズワン品番1-135-14
1個(18L)
62,500 税込68,750
当日出荷

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
制御入力調整器付 最高使用温度(℃)450
1台
101,000 税込111,100
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連 制御入力調整器付 最高使用温度(℃)450
1台
123,000 税込135,300
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1 質量(kg)約1.1 電源(V)AC200 消費電力(W)600 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)200×860 アズワン品番1-135-15
1個(20L)
73,400 税込80,740
24日以内出荷

金属ケースの無いマントルヒーターです。
1台
18,100 税込19,910
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450
1台
327,000 税込359,700
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
129,000 税込141,900
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
容量(L)10 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)1300 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
204,000 税込224,400
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450
1台
119,000 税込130,900
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
425,000 税込467,500
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(mL)100 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)80 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450 アズワン品番1-2718-13
1台
76,900 税込84,590
6日以内出荷

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
167,000 税込183,700
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(mL)100 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)80 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450 アズワン品番2-9864-13
1台
76,900 税込84,590
7日以内出荷