11ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレート DLABホットプレートDLAB
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
種別550℃ 184×184mmアズワン品番3-7033-01
スタンダードホットプレート アズワンスタンダードホットプレートアズワン
59,200税込65,120
1個
当日出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
ハルセル水槽(加温型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(加温型)山本鍍金試験器(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
仕様仕様:ハルセル水槽(加温型)材質PMMA(アクリル)容量(mL)267耐熱温度(℃)65外寸法(mm)150×117×92アズワン品番1-1737-40
Fine卓上型電気炉 TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉TGK(東京硝子器械)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)Fineデジタル式ホットプレートTGK(東京硝子器械)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
枠付スチロール丸水槽 ケニス枠付スチロール丸水槽ケニス
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン容量(L)約10付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上)寸法(mm)Φ300×150使用温度範囲20~60℃
恒温水槽加熱装置 アズワン恒温水槽加熱装置アズワン
168,000税込184,800
1個
当日出荷
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900寸法(mm)150×185×373質量(kg)約4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V(50/60Hz)/15A安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)温度表示LCDデジタル表示温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m粘度(mPa・s)30以下温度設定範囲(℃)室温+10~80アズワン品番1-5807-11循環水量(L/min)5.5/6.0
中温度ホットプレート 増田理化工業中温度ホットプレート増田理化工業
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)室温+5~80ステージ寸法(mm)450×300材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
シリコンコードヒーター ケニスシリコンコードヒーターケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)100~500材質プレート・外装:SUS304
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニットシリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)シリコニット
9,998税込10,998
1個
61日以内出荷
シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) シリコニットシリコニット発熱体(ら管型・バンド式)シリコニット(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
シリコニット発熱体(柄付型・クランプ式) シリコニットシリコニット発熱体(柄付型・クランプ式)シリコニット
4,298税込4,728
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉アサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
定温乾燥器 増田理化工業定温乾燥器増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
恒温器 ヤマト科学恒温器ヤマト科学
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2
ステンレス試験槽 ヤマト科学ステンレス試験槽ヤマト科学
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
アクリル水槽 ケニスアクリル水槽ケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
恒温水槽として使用できます。
材質アクリル
サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学サーモメイト用 外部循環ノズルヤマト科学
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
ウォーターバス 増田理化工業ウォーターバス増田理化工業
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
ヒーター容量(W)500材質ステンレスSUS304
TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTECTBS271FA用ステンレス棚板 TB001420ADVANTEC
8,598税込9,458
1台
欠品中
適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター L字型タイプアズワン
49,980税込54,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル)ヤマト科学
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用 ヤマト科学定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用ヤマト科学
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付) ヤマト科学定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付)ヤマト科学
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 SIBATA(柴田科学)ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
欠品中
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
バス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)バス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
恒温バス スギヤマゲン恒温バススギヤマゲン
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)接続口径(Φmm)IN・OUT/Φ10.5×14
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
71,900税込79,090
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
ミニブロックバス アズワンミニブロックバスアズワン(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワンマントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)アズワン(1件のレビュー)
77,900税込85,690
1個
翌々日出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
大型ウォーターバス アズワン大型ウォーターバスアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
169,000税込185,900
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
ビッグホットプレート アズワンビッグホットプレートアズワン
216,000税込237,600
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
111,000税込122,100
1個
翌々日出荷
付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
抗菌防藻防カビ剤 アズワン抗菌防藻防カビ剤アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
加熱/冷却機器