37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニクロム線 5m アズワン

    ニクロム線 5m

    アズワン(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
    最高使用温度(℃)1100
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    9,740税込10,714
    1本
    当日出荷
    使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所

    フレキシブルリボンヒーター 差込

    東京技術研究所(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
    リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1100℃容量(kg)1
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    4,640税込5,104特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
    材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • 記録紙 エスペック

    記録紙

    エスペック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業

    フィルムヒーター制御基板キット

    共立電子産業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
    仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
  • 蒸発防止ボール レオナ

    蒸発防止ボール

    レオナ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • インクリボン エスペック

    インクリボン

    エスペック(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水リボンヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
    幅(mm)12厚さ(mm)3最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き材質シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200
  • ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業

    ヒーターユニット基板完成品

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
    電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子抵抗値(Ω)約10
  • シリコニット発熱体(棒型・クランプ式) シリコニット

    シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

    シリコニット(1件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
    冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
  • マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

    アズワン(1件のレビュー)
    27,500税込30,250
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
    電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1台
    当日出荷
  • ウォーターバススターラー アズワン

    ウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    75,700税込83,270
    1個
    当日出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • エレパック ロール状 ステンレス箔 畑電機製作所

    エレパック ロール状 ステンレス箔

    畑電機製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    10日以内出荷
    材質ステンレス箔タイプロール状アズワン品番4-1766-11
  • 炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)

    炉心管 多孔質 CPチューブ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
    最高使用温度(℃)1900
  • シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式)

    シリコニット(1件のレビュー)
    9,198税込10,118特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 卓上型電気炉 城田電気炉材

    卓上型電気炉

    城田電気炉材(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
    最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)380×430×405電源AC100V・1.4kW炉内寸法(mm)200×240×130温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
  • フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FHU

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様AC100V 最高温度:400℃
  • マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワン

    マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)

    アズワン(1件のレビュー)
    77,900税込85,690
    1個
    翌々日出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
  • マグネット式ドラム缶ヒーター アズワン

    マグネット式ドラム缶ヒーター

    アズワン(1件のレビュー)
    62,500税込68,750
    1個(18L)
    当日出荷
    缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
    寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14
  • デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA

    デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

    IKA(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
    温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
冷却機特集
おすすめ人気ランキング
加熱/冷却機器