20ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)カップ型スコップ PS 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
63,980税込70,378
1箱(100個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
カップ型スコップ PS 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)カップ型スコップ PS 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
57,980税込63,778
1箱(100個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ HDPE 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ HDPE 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
99,980税込109,978
1箱(25個)ほか
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ HDPE 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ HDPE 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
86,980税込95,678
1箱(25個)ほか
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PS 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PS 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
78,980税込86,878
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PP 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PP 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
86,980税込95,678
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PP 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PP 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
74,980税込82,478
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
試験管用スライド棚板 SSRシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管用スライド棚板 SSRシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
棚支え 2本1組 SRSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)棚支え 2本1組 SRSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,898税込9,788
1組(2本)
21日以内出荷
マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブ用棚板 1.5mL用 MTR-1.5シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
屋根型用槽カバー RBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)屋根型用槽カバー RBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
冷却パイプ CPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却パイプ CPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
ノズル径(Φmm)【対象冷却装置】10.5
システムテーブル EYELA(アイラ/東京理化器械)システムテーブルEYELA(アイラ/東京理化器械)
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷
投込みクーラーと水槽をコンパクトに収納、移動ができます。
アズワン品番65-0571-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×426×750メーカー商品コード113490
クーラークランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)クーラークランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
投込みクーラーの冷却部を水槽に固定できます。クランプのはさみ寸法は最大57mmです。
アズワン品番65-0571-19メーカー商品コード181840
棚板 TBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 TBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
小さな容器を使用する 際に水槽の底面をかさ上げできます。棚板の高さ調整ができます。
NTT用バスクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT用バスクランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
NTT型標準付属バス以外の水槽をご使用の際には、バスクランプが必要になります。クランプのはさみ寸法は最大39mmです。
アズワン品番65-0571-14メーカー商品コード196180
投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズ アズワン投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズアズワン
21,900税込24,090
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】チタン(水・オイル兼用)
投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ アズワン投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)
投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ アズワン投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
水槽 SBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)水槽 SBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
57,980税込63,778
1個
40日以内出荷から61日以内出荷
材質(水槽)SUS304、保冷材充填
水槽 SBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)水槽 SBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1セット
31日以内出荷
水槽に各種容器を固定できます。
セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型アズワン品番65-0570-69メーカー商品コード164500
外部循環ノズル ONシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)外部循環ノズル ONシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷から76日以内出荷
外部装置に循環させる場合に使用します。密閉系向循環です。
外径(Φmm)【戻り口】10(ストレートパイプ)吐出口サイズ外径10.5mm R1/4
冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却コイルEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1個
61日以内出荷
室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
SS-1000型用ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)SS-1000型用ラックEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
NTT-2000型専用 振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000型専用 振盪機EYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機少量試料の振盪に小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に安全性が向上したウォーターバス幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110 エスコ冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110エスコ
29,900税込32,890
1缶(10kg)
3日以内出荷
一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します液体のため使用が容易です
pH10.7~11.9標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%アズワン品番64-7816-98
小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学小型電気炉ハイセラキルン 全自動日陶科学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
FDU-1200用ノズル付蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)FDU-1200用ノズル付蓋EYELA(アイラ/東京理化器械)
49,980税込54,978
1個
61日以内出荷
アズワン品番64-4060-92
エアーフィルター EYELA(アイラ/東京理化器械)エアーフィルターEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-91
試料フラスコ フィルターホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ フィルターホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-4060-90
多連接続 アダプタ Y-MA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)多連接続 アダプタ Y-MA-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-4060-89
凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-74
凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-4060-55
クライオチル1℃クーラー ケニスクライオチル1℃クーラーケニス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。
材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
ナス型フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型フラスコ用
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)ナス型・丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合ナス型・丸底フラスコ用
加熱/冷却機器