22ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶液温度コントローラー センサー付 IKA溶液温度コントローラー センサー付IKA
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。 急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。 ステンレス温度センサーH62を標準装備。 大型LCDディスプレイ。
制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14本体質量(kg)0.2
クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
10,900税込11,990
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
空焚防止器 TGK(東京硝子器械)空焚防止器TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
適合導電率方式
マイクロプレート用アルミブロック 日伸理化マイクロプレート用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合マイクロプレートブロック寸法(mm)127×105×49H
0.1mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化0.1mLプレート96本用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)PCRプレート0.1ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数96
0.2mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化0.2mLプレート96本用アルミブロック日伸理化
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)PCRプレート0.2ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数96
0.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化0.5mLチューブ42本用アルミブロック日伸理化
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)チューブ0.5ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数42
1.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化1.5mLチューブ42本用アルミブロック日伸理化
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
適合容量(mL)チューブ1.5ブロック寸法(mm)127×105×49H穴数42
17.5Φ試験管7本用アルミブロック 日伸理化17.5Φ試験管7本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ径(Φmm)17.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数7
13Φ試験管12本用アルミブロック 日伸理化13Φ試験管12本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ径(Φmm)13ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数12
0.5mLチューブ24本用アルミブロック 日伸理化0.5mLチューブ24本用アルミブロック日伸理化
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
適合チューブ(mL)0.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数24
1.5mLチューブ15本用アルミブロック 日伸理化1.5mLチューブ15本用アルミブロック日伸理化
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合チューブ(mL)1.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数15
火傷防止保護枠セット TGK(東京硝子器械)火傷防止保護枠セットTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1組
6日以内出荷
防水コードヒーター 東京技術研究所防水コードヒーター東京技術研究所
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
直径(Φmm)2.5最高使用温度(℃)180(常用)耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線両面リード線 1m付き材質シリコンゴム電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
フレキシブルマントルヒータ 三段切換 東京技術研究所フレキシブルマントルヒータ 三段切換東京技術研究所
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。
タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ 三角フラスコ 東京技術研究所マントルヒータ 三角フラスコ東京技術研究所
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒータ スターラ/ビーカー用 東京技術研究所マントルヒータ スターラ/ビーカー用東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 300W 差込東京技術研究所
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
電熱容量(W)100耐熱温度(℃)400
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V大科電器
26,980税込29,678
1本(1.5m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器ヒーティングテープ シリコンゴム 100V大科電器
23,980税込26,378
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器ヒーティングテープ PVC 100V大科電器
12,980税込14,278
1本(1.5m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V大科電器
28,980税込31,878
1本(3m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴム 100V大科電器
10,980税込12,078
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器ヒーティングケーブル PVC 100V大科電器
9,998税込10,998
1本(3m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4材質PVC(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
NMRチューブ洗浄乾燥器 TGK(東京硝子器械)NMRチューブ洗浄乾燥器TGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
6日以内出荷
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。 NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®;樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。 特許2826997
マイクロヒーター 片端子 JUSTマイクロヒーター 片端子JUST
18,980税込20,878
1本
23日以内出荷
タイプ片端子電圧(V)100
マイクロヒーター 両端子 JUSTマイクロヒーター 両端子JUST
20,980税込23,078
1本
23日以内出荷
タイプ両端子
シリコニット発熱体 複ら管型バンド付 シリコニットシリコニット発熱体 複ら管型バンド付シリコニット
9,198税込10,118
1本
17日以内出荷から98日以内出荷
スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプ複ら管型(DSp) バンド式
シリコニット発熱体 ら管型バンド付 シリコニットシリコニット発熱体 ら管型バンド付シリコニット
8,598税込9,458
1本
17日以内出荷から98日以内出荷
スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。 また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプら管型(Sp) バンド式
ウォーターバスブロック CHB-202E TGK(東京硝子器械)ウォーターバスブロック CHB-202ETGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
プレート用ブロック CHB-202J TGK(東京硝子器械)プレート用ブロック CHB-202JTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
ミックスブロック CHB-202G TGK(東京硝子器械)ミックスブロック CHB-202GTGK(東京硝子器械)
58,900税込64,790
1個
6日以内出荷
試験管用ブロック CHB-202D TGK(東京硝子器械)試験管用ブロック CHB-202DTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
5日以内出荷
0.2mL用ブロック CHB-202C TGK(東京硝子器械)0.2mL用ブロック CHB-202CTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
0.5mL用ブロック CHB-202B TGK(東京硝子器械)0.5mL用ブロック CHB-202BTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
1.5mL用ブロック CHB-202A TGK(東京硝子器械)1.5mL用ブロック CHB-202ATGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400IIアサヒ理化製作所
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管アズワン
97,900税込107,690
1個
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電源(V)100
加熱/冷却機器