25ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気炉 エレポット(R) SL型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) SL型畑電機製作所
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-02処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型 畑電機製作所電気炉 エレポット(R) SL型畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
17日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-01処理量(底補強型)5kg以下(不可)
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mmライスター・テクノロジーズ
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)300×4アズワン品番3-7643-12
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mmライスター・テクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)150×12アズワン品番3-7643-11
熱風機 ライスター・テクノロジーズ熱風機ライスター・テクノロジーズ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650温度設定単位5℃風量100~300L/min寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4電源AC100V 50/60Hz電源コード3m質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリーホットプレート 600℃タイプMSAファクトリー
179,800税込197,780
1個
43日以内出荷
最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
オイルバススターラー OBSシリーズ アズワンオイルバススターラー OBSシリーズアズワン
113,000税込124,300
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
恒温油槽 点検検査書付 アズワン恒温油槽 点検検査書付アズワン
175,000税込192,500
1台
12日以内出荷
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21-22槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
ドライバス 本体 Rockerドライバス 本体Rocker
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(2ブロック用)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)温度制御(精度) ±0.2℃温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)(室温) +5~150アズワン品番2-2007-22タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃過熱時電源OFF
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃ 日本フリーザー小型冷蔵・冷凍庫 小型冷蔵庫ミニキューブ +2~+10℃日本フリーザー
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約32消費電力(W)70/70(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-01冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタットトーマス科学
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
ドライブロックバス THBシリーズ アズワンドライブロックバス THBシリーズアズワン
118,000税込129,800
1台
翌々日出荷
プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。
使用温度範囲(℃)室温+5~200温度分布2.0℃(at 200℃)温度制御方式PID制御・SSR出力プログラム機能16ステップ・4パターン時間設定0分~99時間59分分解能(温度/時間)1℃/1分
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
122,000税込134,200
1台
12日以内出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ温度調節精度±0.02℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-45-22撹拌方式プロペラ撹拌式
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
130,000税込143,000
1台
12日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製)タイプオイルバスセンサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-5832-44-22クランプ取付幅(mm)40温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
88,500税込97,350
1台
12日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.05~℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-41-22撹拌方式噴流撹拌式
小型超低温槽 MYBIO VT-78専用アルミトレー 日本フリーザー小型超低温槽 MYBIO VT-78専用アルミトレー日本フリーザー
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
外寸法(mm)180×177×88(1段/120)アズワン品番1-5714-11
エコノミー恒温水槽 点検検査書付 アズワンエコノミー恒温水槽 点検検査書付アズワン
124,000税込136,400
1台
12日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
エコノミー恒温水槽 アズワンエコノミー恒温水槽アズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式ヒーター容量(kW)1本体質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 11A
恒温スターラーバス 点検検査書付 アズワン恒温スターラーバス 点検検査書付アズワン
249,000税込273,900
1台
12日以内出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個ヒーター(W)1000温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)外寸法(mm)400×422×314温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21-22撹拌方式噴流撹拌方式
水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ アズワン水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付アサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式アサヒ理化製作所
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
恒温水槽 点検検査書付 アズワン恒温水槽 点検検査書付アズワン
112,000税込123,200
1台
12日以内出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21-22温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ 桐山製作所桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ桐山製作所
94,980税込104,478
1個
43日以内出荷から63日以内出荷
全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
最高使用温度(℃)280電源AC100V電源コード(m)1材質ステンレス(SUS304)
桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ 桐山製作所桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ桐山製作所
65,980税込72,578
1台
33日以内出荷から63日以内出荷
耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
トレースヒーター(自己制御型ヒーター) ケニストレースヒーター(自己制御型ヒーター)ケニス
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。
電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
ホットプレートスリム 八光電機ホットプレートスリム八光電機
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。
最高温度(℃)200温度センサーシース熱電対Kタイプ質量(kg)約2.5電源(AC V)100コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)
セパレート型ホットプレート 増田理化工業セパレート型ホットプレート増田理化工業
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
恒温培養器 ADVANTEC恒温培養器ADVANTEC
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)温度分布精度±1℃(37℃時)運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
マルチホッティングバス 日伸理化マルチホッティングバス日伸理化
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
振とう台 日伸理化振とう台日伸理化
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
恒温スターラーバス アズワン恒温スターラーバスアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
マッフル炉 スノルマッフル炉スノル
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験質量(kg)36容量(L)13電圧(V)200最高温度(℃)1100定格出力(kW)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505 x 685 x 555扉開閉方式上(スライド)表示単位1.0℃温調器タイプ標準:OMRON E5CC 2ステップ庫内寸法(mm)220 x 335 x 170
開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷から75日以内出荷
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバー DRC-3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
小型電気定温器 UI-50N ナリカ小型電気定温器 UI-50Nナリカ
64,000税込70,400
1個
8日以内出荷
付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
加熱/冷却機器