32ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト オプションヤマト科学
12,980税込14,278
1台ほか
4日以内出荷
投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
投げ込みクーラー フーバー投げ込みクーラーフーバー
819,800税込901,780
1台
5日以内出荷
シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1127
オイルバス 増田理化工業オイルバス増田理化工業
92,980税込102,278
1個
当日出荷
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)700付属品保護シート(2枚)材質SUS304質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)室温+5~199電源AC100V・7A内寸法(mm)Φ240×130温度精度±0.5~1℃(撹拌時)温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
デジタル恒温水槽 日伸理化デジタル恒温水槽日伸理化
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)450×300×150安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)ステンレス撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
ピペットドライヤー 伸榮産業ピペットドライヤー伸榮産業
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
定温ヒーター ケニス定温ヒーターケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
コードヒーター 大科電器コードヒーター大科電器
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
ヒーティングテープ(片端子型) 大科電器ヒーティングテープ(片端子型)大科電器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量20W/mです。
ヒーター外径(Φmm)13×3
ヒーティングケーブル(両端子型) 大科電器ヒーティングケーブル(両端子型)大科電器
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量15W/mです。
ヒーター外径(Φmm)3~4
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
フラスコ用マントルヒーター 大科電器フラスコ用マントルヒーター大科電器
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
仕様電源コード付
耐酸ホットプレート アサヒ理化製作所耐酸ホットプレートアサヒ理化製作所
349,800税込384,780
1個
21日以内出荷
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)常温~350材質(天板)ステンレス電源AC100V・50/60Hz温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±3℃
ホットプレート アサヒ理化製作所ホットプレートアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)50~250材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)温度調整方法液体膨張式
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
219,800税込241,780
1個
翌日出荷から11日以内出荷
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
ホットプレート IKAホットプレートIKA
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック電源AC100V・50/60Hz
ホットプレート ケニスホットプレートケニス
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング電源AC100V・50/60Hz
電気管状炉用 縦型架台 アサヒ理化製作所電気管状炉用 縦型架台アサヒ理化製作所
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)400×460×355質量(kg)18電源AC100V・1.4kW炉内寸法(mm)230×300×90温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材(1件のレビュー)
239,000税込262,900
1個
8日以内出荷
炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)380×430×405電源AC100V・1.4kW炉内寸法(mm)200×240×130温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000寸法(mm)240×280×380質量(kg)6電源AC100V・50/60Hz・800W使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100温度制御半自動式PID制御アズワン品番64-5060-92
卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)卓上マッフル炉デンケン・ハイデンタル(KDF)
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150常用温度(℃)1000使用温度範囲(℃)100~1150温度制御0.5℃単位温度分布精度±3℃(1000℃時)制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)プログラム機能50パターン/100セグメント安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
恒温器 Thermo Fisher Scientific恒温器Thermo Fisher Scientific
299,800税込329,780
1個
欠品中
インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。
対流方式自然対流式設定温度範囲室温+5~75℃温度調節精度±0.2℃(37℃時)温度分布精度±0.7℃(37℃時)扉形式インナーガラスドア付安全装置過熱アラーム電源AC100V・50/60Hz付属品棚板×2
BI用サンプルホルダー アステックBI用サンプルホルダーアステック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
サーモセル用ブロック 家田貿易サーモセル用ブロック家田貿易
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
サーモセル 家田貿易サーモセル家田貿易
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。
電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.5℃タイマー1分~99時間59分
ドライブロックヒーター IKAドライブロックヒーターIKA
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz温度精度±1℃設定温度範囲室温~120℃タイマー1分~99時間59分
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
キャリークール(投込み型) オリオン機械キャリークール(投込み型)オリオン機械(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm)290×210×370使用温度範囲(℃)-20~30電源AC100V・50/60Hz方式空冷放熱方式冷媒R134a
高低温サーキュレーター(CORIO) レオナ高低温サーキュレーター(CORIO)レオナ
759,800税込835,780
1個
10日以内出荷
高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。
ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa)加熱能力(kW)0.75
バスツール スギヤマゲンバスツールスギヤマゲン
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304ホース接続径Φ10.5×14mm
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
デジタル恒温器 ケニスデジタル恒温器ケニス
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)92×342×232安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃ヒーター容量(W)1000撹拌方式ジェット噴流式
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
恒温水槽 ケニス恒温水槽ケニス
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9電源AC100V・50/60Hz・6A槽内寸法(mm)180×240×140安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力温度調節精度±0.1℃撹拌方式可変式プロペラ撹拌
サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学サーモメイト用 冷却パイプヤマト科学
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
加熱/冷却機器