35ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルバス ヤマト科学オイルバスヤマト科学
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様温度調節精度(℃)(室温23℃±5% 温度):±0.3(at100℃)、ヒーター容量:1kW付属品スノコ質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 10A槽内寸法(mm)内径Φ250×150外寸(mm)310×360×230 ※突起部を除く型番BO601センサーK熱電対電源コード(m)約2水槽容量(L)約7温度制御方式マイクロコンピュータPID制御温度設定範囲(℃)室温+10~180※バス単体での無負荷運転時(最高温度は使用条件により異なります。)アズワン品番2-1986-13
冷却ユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)冷却ユニットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
アズワン品番2-1510-01
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
HDB用 5mlチューブブロック アズワンHDB用 5mlチューブブロックアズワン
26,200税込28,820
1個
当日出荷
材質アルミニウム品名アルミブロック型番No.13サイズ(mm)97×74×50アズワン品番1-1189-13穴深さ(mm)40
温度調節器 桐山製作所温度調節器桐山製作所
119,800税込131,780
1個
48日以内出荷
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御型番SH-CO15A精度(℃)±0.5温度設定範囲(℃)室温~300アズワン品番1-1068-11
ドライバス アズワンドライバスアズワン
33,900税込37,290
1個
48日以内出荷
高温ホットプレート アズワン高温ホットプレートアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
130,000税込143,000
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
縦型ウォーターバス アズワン縦型ウォーターバスアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
クールブロックバス アズワンクールブロックバスアズワン
220,000税込242,000
1個
欠品中
仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
ユニットクールサーモ アズワンユニットクールサーモアズワン
310,000税込341,000
1個
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
冷却マイクロサーキュレータ アズワン冷却マイクロサーキュレータアズワン
318,000税込349,800
1個
当日出荷
仕様最小設定温度単位(℃):0.1付属品ステンレス架台材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
湯煎器 野中理化器製作所湯煎器野中理化器製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質
低温恒温水槽 NCBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所
2,698,000税込2,967,800
1台
35日以内出荷
本体寸法(mm)奥行1290有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600電源(V)三相200
空冷熱交換器 BOXFAN コンパクトシリーズ オーム電機[配線パーツ]空冷熱交換器 BOXFAN コンパクトシリーズオーム電機[配線パーツ]
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商アルミビーズ低温槽 クールスクエア三商
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
簡易除湿装置 サンプラテック簡易除湿装置サンプラテック
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425長さ(m)(ライン)2
卓上型低温恒温水槽 トーマス科学卓上型低温恒温水槽トーマス科学
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
恒温油槽 トーマス科学恒温油槽トーマス科学
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717質量(kg)19電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)21安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズヒーターシースワイヤ式 1.4kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
恒温油槽 トーマス科学恒温油槽トーマス科学
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)36安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)ヒーターシースワイヤ式 2kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.05℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7687質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)28安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7849材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7822材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
29日以内出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7814材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
欠品中
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所
1,998,000税込2,197,800
1台
35日以内出荷
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh仕様PID制御方式
いすゞ 強制循環式恒温器 わかば いすゞ製作所いすゞ 強制循環式恒温器 わかばいすゞ製作所
329,800税込362,780
1台
17日以内出荷
3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品棚板:1枚電源(V)単相100最高温度到達時間約60分使用温度範囲40~260℃仕様強制循環式
ブロックバス用 アルミブロック アズワンブロックバス用 アルミブロックアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から48日以内出荷
ブロックバス アズワンブロックバスアズワン
130,000税込143,000
1個
当日出荷
コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)約2.5電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御温度調節精度±0.1℃保証期間3年外寸法(mm)100×215×165温度分布精度0.4℃
プログラム電気炉 アズワンプログラム電気炉アズワン
273,000税込300,300
1個
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)センサーK型熱電対×2プログラム機能16ステップ、8パターンタイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度設定単位1℃時間設定単位1分最高温度到達時間約45分外装スチール塗装仕上内装セラミックファイバー保証期間3年安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)
外部温度センサー(K熱電対) アズワン外部温度センサー(K熱電対)アズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサーK熱電対アズワン品番1-5470-04適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
出力リード線(アラーム出力用) アズワン出力リード線(アラーム出力用)アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)、デジタル温度調整器(TCシリーズ)長さ(m)1.5アズワン品番1-4594-12
ハイテンプオーブン アズワンハイテンプオーブンアズワン
326,000税込358,600
1台
当日出荷
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流プログラム機能16ステップ8パターン最高温度到達時間約120分棚段数2付属品棚板レール・棚板 2セット安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカータイマ機能時計機能付きウィークリータイマー温度制御3段PID制御、SSR出力保証期間3年内装ステンレス(SUS310)外装スチール
ステンレス温調付フランジヒーター TGK(東京硝子器械)ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)
178,000税込195,800
1本
10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
エアドライヤー アズワンエアドライヤーアズワン
68,600税込75,460
1個
当日出荷
アズワン品番1-4526-01寸法(mm)210×270×198
シャマルホットプレート(SLIm) アズワンシャマルホットプレート(SLIm)アズワン
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷
ステンレス角型水槽 アズワンステンレス角型水槽アズワン
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-4312-01材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
加熱/冷却機器