38ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板 棚受付 THシリーズ ADVANTEC棚板 棚受付 THシリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
壁用固定金具 環境試験器用 ADVANTEC壁用固定金具 環境試験器用ADVANTEC
6,698税込7,368
1セット
33日以内出荷
低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
アズワン品番64-1032-40
制御ユニット 水加熱用 マイコンPID式 TBシリーズ ADVANTEC制御ユニット 水加熱用 マイコンPID式 TBシリーズADVANTEC
44,980税込49,478
1台
33日以内出荷から39日以内出荷
冷却水分配器セット TBシリーズ ADVANTEC冷却水分配器セット TBシリーズADVANTEC
42,980税込47,278
1個(2個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
ウォーターバス別売品。
上ふた 輪状ふた6組付タイプ TBS451PB用 ADVANTEC上ふた 輪状ふた6組付タイプ TBS451PB用ADVANTEC
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
オプション品です。
アズワン品番64-1031-76
ステンレス棚板 TBシリーズ ADVANTECステンレス棚板 TBシリーズADVANTEC
6,098税込6,708
1個
33日以内出荷から41日以内出荷
TC-SⅥ用オプション品 DRシリーズ ADVANTECTC-SⅥ用オプション品 DRシリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
オプション品です。
THR030FAオプション品 ADVANTECTHR030FAオプション品ADVANTEC
50,980税込56,078
1個
33日以内出荷
オプション品です。
TC-EⅥ用オプション品 DRシリーズ ADVANTECTC-EⅥ用オプション品 DRシリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
オプション品です。
アルミブロック HTシリーズ ADVANTECアルミブロック HTシリーズADVANTEC
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
アルミブロック ハーフブロック HTシリーズ ADVANTECアルミブロック ハーフブロック HTシリーズADVANTEC
17,980税込19,778
1個
63日以内出荷
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
TBP103DA、107DA用オプション品 ADVANTECTBP103DA、107DA用オプション品ADVANTEC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
恒温器別売品。
TBP103DA用オプション品 ADVANTECTBP103DA用オプション品ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
恒温器別売品。
THR用オプション品 ADVANTECTHR用オプション品ADVANTEC
7,798税込8,578
1個
33日以内出荷
THR 4型、5型 用オプション品 ADVANTECTHR 4型、5型 用オプション品ADVANTEC
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
TBG045AE、090AE用オプション品 ADVANTECTBG045AE、090AE用オプション品ADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
冷却水循環装置TBG045AE、090AE別売品。
TBK302HA用オプション品 ADVANTECTBK302HA用オプション品ADVANTEC
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
振盪恒温水槽TBK302HA別売品。
ステンレスふた TBシリーズ ADVANTECステンレスふた TBシリーズADVANTEC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
TBK202LA、202HA用オプション品 ADVANTECTBK202LA、202HA用オプション品ADVANTEC
9,998税込10,998
1個(2本)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
TBK102HA用オプション品 ADVANTECTBK102HA用オプション品ADVANTEC
8,898税込9,788
1個(2本)ほか
33日以内出荷
振盪恒温水槽TBK102HA別売品。
TBS221AA、TBX222AA用オプション品 ADVANTECTBS221AA、TBX222AA用オプション品ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ウォーターバスTBS221AA、オイルバスTBX222AA別売品。
TN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用 ADVANTECTN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用ADVANTEC
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
測定値など確認するためのWindowsソフト
アズワン品番63-1239-56
FUS、U、B、H、M用オプション品 ADVANTECFUS、U、B、H、M用オプション品ADVANTEC
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
DRK430DB、432DB用オプション品 ADVANTECDRK430DB、432DB用オプション品ADVANTEC
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
DRK632DB、633DB用オプション品 ADVANTECDRK632DB、633DB用オプション品ADVANTEC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
100,000税込110,000
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~180℃、温度調節精度:±2.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+180℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプオイルバス規格撹拌機構:プロペラ撹拌式、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)150×160×308機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1.2kWアズワン品番1-4594-44有効内寸法(mm)180×252×153
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
1,490税込1,639
1セット(4枚)
翌々日出荷
アズワン品番4-6373-13
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm ヒートラボ透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mmヒートラボ
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.1W 2.1A 15.4V エリア:25 x 25 x 25mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.1W 2.1A 15.4V エリア:25 x 25 x 25mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 18.1W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 2.1A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 25 x 25 x 25mmアクティブエリアの長さ = 25mmアクティブエリアの厚さ = 3.4mmアクティブエリアの幅 = 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 3.9A 8.6V エリア:23 x 23 x 23mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 3.9A 8.6V エリア:23 x 23 x 23mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 18.7W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 3.9A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 23 x 23 x 23mmアクティブエリアの長さ = 23mmアクティブエリアの厚さ = 3.2mmアクティブエリアの幅 = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 16.6W 3.9A 7.6V エリア:30 x 15 x 30mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 16.6W 3.9A 7.6V エリア:30 x 15 x 30mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 16.6W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 3.9A最大電圧 = 7.6Vアクティブエリア = 30 x 15 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.2mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 10.6W 2.5A 7.62V エリア:15 x 30 x 30mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 10.6W 2.5A 7.62V エリア:15 x 30 x 30mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 10.6W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 2.5A最大電圧 = 7.62Vアクティブエリア = 15 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 4mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 8.2W 3.9A 3.8V エリア:15 x 15 x 15mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 8.2W 3.9A 3.8V エリア:15 x 15 x 15mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 8.2W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 3.9A最大電圧 = 3.8Vアクティブエリア = 15 x 15 x 15mmアクティブエリアの長さ = 15mmアクティブエリアの厚さ = 3.2mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 4.4W 2.1A 3.8V エリア:12 x 12 x 3.4mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 4.4W 2.1A 3.8V エリア:12 x 12 x 3.4mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 4.4W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 2.1A最大電圧 = 3.8Vアクティブエリア = 12 x 12 x 3.4mmアクティブエリアの長さ = 12mmアクティブエリアの厚さ = 3.4mmアクティブエリアの幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 77W 8.5A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 77W最高温度差 = +345.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm RS PRORS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 55W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
加熱/冷却機器