42ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 1,6411,673
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブロック 2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientificアルミブロック 2.0mLチューブ用Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
穴数28タイプ2.0mLチューブ用
アルミブロック 1.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientificアルミブロック 1.5mLチューブ用Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
穴数28タイプ1.5mLチューブ用
アルミブロック 0.5mLチューブ用 Thermo Fisher Scientificアルミブロック 0.5mLチューブ用Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
穴数40タイプ0.5mLチューブ用
ラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用 ケニスラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用ケニス
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法(mm)54×36×30ウェル数6
ラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用 ケニスラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用ケニス
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法(mm)54×35×14ウェル数24
アルミブロック 2.0mLチューブ用 ケニスアルミブロック 2.0mLチューブ用ケニス
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
穴数20タイプ2.0mLチューブ用穴径(Φmm)11.5
オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンド BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンドBIO-BIK(イナ・オプティカ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。クラッシュアイスに固定できます。
種別ディープタイプ用スタンドアズワン品番3-3417-11
恒温油槽 T-22H用 棚板 トーマス科学恒温油槽 T-22H用 棚板トーマス科学
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
恒温油槽 T-22H用 ステンレス製ふた トーマス科学恒温油槽 T-22H用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンディークーラー用温度調節器 トーマス科学ハンディークーラー用温度調節器トーマス科学
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
温度設定範囲(℃)-50~50温度設定アナログ式
低温恒温水槽 T-22LA/LD用 ステンレス製ふた トーマス科学低温恒温水槽 T-22LA/LD用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
低温恒温水槽 T-10L用 ステンレス製ふた トーマス科学低温恒温水槽 T-10L用 ステンレス製ふたトーマス科学
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
恒温水槽 T-N22用 ステンレス製ふた トーマス科学恒温水槽 T-N22用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
恒温水槽  NTT-2100用 バスカバー ケニス恒温水槽 NTT-2100用 バスカバーケニス
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
移送分岐管 増田理化工業移送分岐管増田理化工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー 家田貿易ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー家田貿易
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ウォーターバスN3-4用 PP製フタ 家田貿易ウォーターバスN3-4用 PP製フタ家田貿易
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アルミビーズ AB-500×2 TGK(東京硝子器械)アルミビーズ AB-500×2TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1セット(900g×2個)
6日以内出荷
TGK品番692-63-24-02
Fineミニ恒温水槽 F-0010D用フタ TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽 F-0010D用フタTGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
TGK品番692-61-72-05
VTEC154用棚板セット いすゞ製作所VTEC154用棚板セットいすゞ製作所
13,980税込15,378
1セット
12日以内出荷
適合本体VTEC154
別置きタンク用フロート接続端子 ADVANTEC別置きタンク用フロート接続端子ADVANTEC
5,598税込6,158
1個
32日以内出荷
仕様別置きタンクの貯水量管理用アズワン品番64-1027-74
恒温恒湿器用棚板 ADVANTEC恒温恒湿器用棚板ADVANTEC
9,698税込10,668
1個
32日以内出荷
RS-232C接続コード ADVANTECRS-232C接続コードADVANTEC
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
オイルバス スターラー用 ADVANTECオイルバス スターラー用ADVANTEC
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~230℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
湿球用ウイック ADVANTEC湿球用ウイックADVANTEC
3,498税込3,848
1個
32日以内出荷
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
クリューバー 卓上恒温器 窓付き ヨネザワクリューバー 卓上恒温器 窓付きヨネザワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書質量(kg)約17ピッチ(mm)(棚板)58使用温度範囲(℃)(室温)+5~80電源(V)AC100 1A段数4段方式自然対流 エアージャケット式内容積(L)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100センサー(温調)Pt100 白金測温帯安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ機能(運転)定値運転・タイマー運転タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート棚板耐荷重(kg)約10温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式温度調節精度±3℃ブレーカ(安全)WG-29-10A内装ステンレス鋼板 (SUS304)外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃)温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM)断熱材グラスウール温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタルヒータ回路制御SSR駆動コンセントAC100V 2A自己診断機能イベント出力による上限設定ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付
定温恒温器用 棚板 DN/DNF93/94用 ヤマト科学定温恒温器用 棚板 DN/DNF93/94用ヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用) ヤマト科学定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用)ヤマト科学
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用) ヤマト科学定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用)ヤマト科学
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚 板 (DP-23/200用) ヤマト科学定温恒温器用 棚 板 (DP-23/200用)ヤマト科学
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 ADP200用棚板 (アルミ製) ヤマト科学定温恒温器用 ADP200用棚板 (アルミ製)ヤマト科学
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
電気炉用炉心管S TGK(東京硝子器械)電気炉用炉心管STGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スペースCC
加熱/冷却機器