8ページ目: 加熱/冷却機器

1,673件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
シゲマツ 個人用冷却器(クーレット)VT連結管 重松製作所シゲマツ 個人用冷却器(クーレット)VT連結管重松製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
対応VT-7KII
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ 坂口電熱ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ坂口電熱
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から63日以内出荷
【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズ ヤマト科学オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズヤマト科学
109,800税込120,780
1式
7日以内出荷
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティック THANKO(サンコー)[電子機器]電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティックTHANKO(サンコー)[電子機器]
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
繰り返し使えるから経済的。 静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。 狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。 コンパクトだから狭い場所にも設置可能。 電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。 吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。 電源不要でコンパクトな除湿機 除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。 縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。 中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。 電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。 吸い込んだ水を捨てる手間もありません。 繰り返し使えて経済的 除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。 すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。 乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間) 長く使えてとっても経済的です。 色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。 また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。 脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。
仕様●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-26
スターラ付恒温槽 アズワンスターラ付恒温槽アズワン
257,000税込282,700
1個
翌々日出荷
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
リボンヒーター(100V) ヤガミリボンヒーター(100V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
低温 クール プレート 日伸理化低温 クール プレート日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
小型電気炉 日陶科学小型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
オイルバス 5L 大和オイルバス 5L大和
59,980税込65,978
1台
当日出荷
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。
用途研究開発・実験用オイルバス仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5
ラボパッド 薄型恒温プレート トスクラボパッド 薄型恒温プレートトスク
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの薄型恒温プレートです。
付属品ACアダプタ インシュレーションカバーパッド表示デジタルプレート寸法(mm)110×74使用環境温度(℃)10~35 <80%RH安全機能MCU/サーマルブレーカー時間設定1分~24時間
オンアイス アルミブロック 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
アルミニウムブロック アズワンアルミニウムブロックアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から5日以内出荷
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PS 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
92,980税込102,278
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
ZCクランプ PSL型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ZCクランプ PSL型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
フラスコなどを固定する時に使用します。
対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
自動給水装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)自動給水装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
69,980税込76,978
1個
40日以内出荷
水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。
付属品給水ホースセンサーフロート式液面センサ制御電磁弁によるON-OFF制御液温範囲(℃)0~80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.)アズワン品番65-0571-13メーカー商品コード114290
恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温油槽 オイルバス OHBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
幅広い用途で使用できる恒温油槽幅広い用途で使えるオイルバスOHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス
凍結乾燥瓶セット EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セットEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
凍結乾燥瓶 フィルター 100枚 Y-FP-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 フィルター 100枚 Y-FP-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個(100枚)
当日出荷
アズワン品番64-4060-75
凍結瓶 アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結瓶 アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個(3個)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
マルチサーマルユニット scinics(サイニクス)マルチサーマルユニットscinics(サイニクス)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。 酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60本体寸法(mm)147×285×326外寸(mm)約525×340×210(水槽)本体質量(kg)約7.2ヒーターSUSスパイラルシース 500W冷凍機超小型DCインバーター式温度制御方式PID制御冷媒R134a冷却能力(W)180(25℃時)有効槽内寸法(mm)280×280~300撹拌方式縦型水中噴流撹拌液量(L)約14(有効)温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズアズワン
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
ビーカー用投込みヒーター K熱電対付 アズワンビーカー用投込みヒーター K熱電対付アズワン
29,100税込32,010
1個
当日出荷
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワンセラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズアズワン
72,400税込79,640
1個
10日以内出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズアズワン
313,000税込344,300
1個
12日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
729税込802
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
サーモプレート アズワンサーモプレートアズワン
174,000税込191,400
1個
欠品中
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)水槽 16L PP CU-210用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)コントロールユニット CU-210型用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。
用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
アルミブロック SIBATA(柴田科学)アルミブロックSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
マントルヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)マントルヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)恒温器用アクリル水槽TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル
リボンヒーター 500W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 500W 差込東京技術研究所
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)500電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
パイプ用マントルヒーター 東京技術研究所パイプ用マントルヒーター東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
形状ファスナー留め仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400
マットヒーター 東京技術研究所マットヒーター東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
加熱/冷却機器