絞り込み
最高温度(℃)
  • 300
  • 80(3)
  • 105(1)
  • 200(3)
  • 250(7)
  • 350(4)
  • 380(1)
  • 400(5)
  • 420(1)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 480(1)
  • 500(6)
  • 550(2)
  • 600(2)
  • 1050(1)
  • 1150(1)
プレート寸法(mm)
  • 170×170(2)
  • 190×190(1)
  • 200×200(1)
  • 250×250(2)
  • 400×300(3)
  • 400×400(1)
ヒーター容量(W)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1430(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(9)
ブランド
  • アズワン(8)
  • 小池精密機器製作所(2)
  • KPI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(3)
200(3)
250(7)
300
350(4)
400(5)
450(2)
500(6)
550(2)
600(2)
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
50,100税込55,110
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
59,900税込65,890
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
169,800税込186,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグホットプレート アズワンビッグホットプレートアズワン
237,000税込260,700
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
汎用ホットプレート アズワン汎用ホットプレートアズワン
34,700税込38,170
1個
当日出荷から翌々日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
199,800税込219,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレート KPIホットプレートKPI
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり、長寿命。温度ヒューズ(76℃)、過熱防止機能付。クリーンルームでの使用も可能。
温度範囲(℃)(室温+5)~300.0ヒーター容量(W)400+250トッププレート(mm)W190×D190質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 7A温度精度±0.1℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×150
防滴ホットプレート アズワン防滴ホットプレートアズワン
204,000税込224,400
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
実験研究用ホットプレート