絞り込み
最高温度(℃)
  • 380
  • 60(2)
  • 80(6)
  • 150(5)
  • 200(10)
  • 250(15)
  • 300(21)
  • 350(13)
  • 400(10)
  • 430(2)
  • 450(3)
  • 500(9)
  • 550(4)
  • 600(5)
  • 650(4)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1050(3)
  • 1150(5)
  • 1200(3)
プレート寸法(mm)
  • 120×120(1)
  • 150×150(1)
  • 180×180(1)
  • 300×210(2)
ヒーター容量(W)
  • 350(1)
  • 480(1)
  • 680(1)
  • 1400(2)
材質(プレート)
  • アルミニウム(2)
  • セラミック(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(6)
150(5)
200(10)
250(15)
300(21)
350(13)
400(10)
500(9)
600(5)
1150(5)
最高温度(℃)をもっと見る
ハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズ アズワンハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズアズワン
155,000税込170,500
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380ヒーター容量(W)1400プレート寸法(mm)300×210材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~380電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)320×295×143センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃アズワン品番1-7566-12プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
ハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズ アズワンハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズアズワン
144,000税込158,400
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380ヒーター容量(W)1400プレート寸法(mm)300×210材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~380電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)320×295×143センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃アズワン品番1-7565-12タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
ホットプレート ケニスホットプレートケニス
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング電源AC100V・50/60Hz
実験研究用ホットプレート