絞り込み
最高温度(℃)
  • 250(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
プレート寸法(mm)
  • 230×230(1)
  • 280×280(1)
  • 300×250(2)
  • 450×300(1)
ヒーター容量(W)
  • 1200
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 250(2)
  • 400(2)
  • 600(4)
  • 680(5)
  • 750(2)
  • 900(8)
  • 1000(11)
  • 1100(2)
  • 1300(3)
  • 1350(1)
  • 1400(7)
  • 1430(2)
  • 1500(8)
  • 1600(1)
  • 2400(2)
  • 3600(2)
  • 4900(2)
材質(プレート)
  • アルミニウム(1)
ブランド
  • 増田理化工業(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ADVANTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
250(1)
400(2)
450(1)
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
    使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
    最高温度(℃)400
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
    使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
実験研究用ホットプレート