絞り込み
最高温度(℃)
  • 400(2)
  • 500(2)
プレート寸法(mm)
  • 260×260
  • 50×50(5)
  • 60×60(3)
  • 100×100(14)
  • 120×120(3)
  • 150×150(11)
  • 170×170(8)
  • 180×180(5)
  • 184×184(2)
  • 190×190(2)
  • 200×200(11)
  • 250×250(14)
  • 300×250(4)
  • 338×238(4)
  • 350×250(3)
  • 388×288(3)
  • 400×300(11)
  • 450×300(7)
  • 500×350(7)
  • 550×350(3)
ヒーター容量(W)
  • 1500(2)
材質(プレート)
  • セラミック(2)
ブランド
  • IKA(2)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
400(2)
500(2)
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)IKA(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ IKAホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズIKA
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
ホットプレート スーパーノーバー 三商ホットプレート スーパーノーバー三商
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)30~400トッププレート(mm)W260×D260質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
実験研究用ホットプレート