絞り込み
最高温度(℃)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 500(1)
プレート寸法(mm)
  • 300×250
  • 50×50(5)
  • 60×60(3)
  • 100×100(14)
  • 120×120(3)
  • 150×150(11)
  • 170×170(8)
  • 180×180(5)
  • 184×184(2)
  • 190×190(2)
  • 200×200(11)
  • 250×250(14)
  • 260×260(3)
  • 338×238(4)
  • 350×250(3)
  • 388×288(3)
  • 400×300(11)
  • 450×300(7)
  • 500×350(7)
  • 550×350(3)
ヒーター容量(W)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1600(1)
材質(プレート)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • 増田理化工業(2)
  • アサヒ理化製作所(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
250(1)
350(1)
400(2)
500(1)
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
最高温度(℃)400
ホットプレート HHP型 ケニスホットプレート HHP型ケニス
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304材質(プレート)SUS304最高温度(℃)500高さ(mm)185
ホットプレート アサヒ理化製作所ホットプレートアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
実験研究用ホットプレート