実験研究用ホットプレート :「制御盤用タイマー」の検索結果
「最高温度(℃)」から絞り込む
400(1)
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)30~400
トッププレート(mm)W260×D260
質量(kg)5.2
電源AC100~120V 50/60Hz 10A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。