13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
60(1)
250(1)
280(1)
300(3)
350(6)
500(2)
550(3)
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ 寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 電源コード(m)約1.8 温度設定デジタル入力式 温度設定範囲(℃)室温+10~350 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 温度センサーK熱電対(内部) ヒーター容量(W)680 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 プレート寸法(mm)170×170 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-31-91
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット 付属品アクリルカバー 質量(kg)5 耐荷重(kg)5 プレート寸法(mm)280×190 安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃)) 電源コード(m)Pアース付きコード/2.5 材質(プレート)アルミニウム 最大消費電力(W)200 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)310×262(突起含む)×110 温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60) アズワン品番4-3765-01 タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
174,000 税込191,400
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) センサー【内部温度】K熱電対 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約1.8 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 温度設定範囲(℃)室温+10~350 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) プラグタイプFタイプ 温度設定デジタル入力式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 ヒーター容量(W)1000 プレート寸法(mm)250×250 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC220(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 温度設定範囲(℃)室温+10~350 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) プラグタイプIタイプ 寸法(mm)320×360×101 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 最高温度(℃)350 通信機能PC出力(USB) 温度センサーK熱電対(内部) 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-32-91
1個
69,900 税込76,890
当日出荷

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプアナログ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式PID制御 材質(天板)アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
10日以内出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)デジタル 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-2088-02
1個
72,400 税込79,640
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-4867-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~550 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-4867-01
1個
53,300 税込58,630
当日出荷