53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
60(2)
300(17)
350(9)
380(2)
400(2)
430(2)
500(3)
550(3)
1000(1)
1200(1)
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5) 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)5 最高温度(℃)300 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装 サイズ(mm)402×302×96 アズワン品番2-7921-12
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式PID制御 材質(天板)アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル 寸法(mm)(天板サイズ)150×150 質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約100W 外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95 外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番4-2072-01 許容真空度(Pa)-0.09
1個
238,000 税込261,800
当日出荷

セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプアナログ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレート(NINOS) アズワン 動画あり
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式比例制御方式 温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 温度範囲(℃)~300 耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重 本体寸法(mm)450×350×133 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6099-01 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W)900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430 電源AC100V 50/60Hz タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式マイコン式PID制御方式 温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ 寸法(mm)(炉内)50×300 電源AC100V 50/60Hz 15A 制御方式PID制御・SSR出力 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-42 庫内容量(L)0.6
1台
397,000 税込436,700
当日出荷

仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300 質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)200 型番SHPR-4030 安全装置過電流保護・温度ヒューズ 電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ) 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番3-1479-01 温度調節精度(℃)±2
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-4867-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

アズワン品番1-5885-01 質量(kg)約30 電源(V)AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状コンセントPICT 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 プレート寸法(mm)700×500 型番EC-7050 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷

1台
123,000 税込135,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)250×150 電源コード(m)2 温度センサーK熱電対 最大消費電力(W)800 設定温度(℃)40~400 使用環境温度(℃)0~55 通信機能RS-485通信機能 2線式 最大1対31 温度表示精度±0.3%(F.S)+1digit 電源プラグ3Pタイプ 温度分布精度±1.0℃
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5 電源AC100V 50/60Hz最大1kW 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)450×350×133 耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重) プレート寸法(mm)400×300 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き 連続使用可能時間48時間(250℃時) アズワン品番1-7558-11
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)11.8(コントロール部含む) 材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 型番HPRW-4030 安全装置過電流保護 電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-661-01
1個
204,000 税込224,400
当日出荷

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

電源(V)AC100V 50/60Hz 制御方式PID制御 天板寸法(mm)200×150
1台
85,800 税込94,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) センサー【内部温度】K熱電対 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約1.8 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 温度設定範囲(℃)室温+10~350 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) プラグタイプFタイプ 温度設定デジタル入力式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1個
46,900 税込51,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ 寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 電源コード(m)約1.8 温度設定デジタル入力式 温度設定範囲(℃)室温+10~350 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 温度センサーK熱電対(内部) ヒーター容量(W)680 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 プレート寸法(mm)170×170 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-31-91
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)デジタル 使用温度範囲(℃)100~500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-2088-02
1個
72,400 税込79,640
当日出荷

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380 ヒーター容量(W)1400 プレート寸法(mm)300×210 材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング) 使用温度範囲(℃)室温+10~380 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)320×295×143 センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御 温度分布4℃ アズワン品番1-7565-12 タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1台
144,000 税込158,400
当日出荷

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380 ヒーター容量(W)1400 プレート寸法(mm)300×210 材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング) 使用温度範囲(℃)室温+10~380 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)320×295×143 センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御 温度分布4℃ アズワン品番1-7566-12 プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定 タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1台
155,000 税込170,500
当日出荷

仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 2A 耐荷重(kg)約5 最高温度(℃)80 型番HP-4530N 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 温度制御方式PID制御 サイズ(mm)450×300×75 アズワン品番1-914-11
1個
169,000 税込185,900
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)26 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)500 型番HPRH-4030 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティング アズワン品番2-647-01
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)11 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 型番HPR-4030 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-644-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
130,000 税込143,000
欠品中

プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット 材質天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm)(プレート) 150×150 質量(kg)約2.5 電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm)190×211×108 安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃) 最大消費電力(W)250 設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番4-1735-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 ヒーター容量(W)1000 プレート寸法(mm)250×250 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC220(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 温度設定範囲(℃)室温+10~350 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) プラグタイプIタイプ 寸法(mm)320×360×101 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 最高温度(℃)350 通信機能PC出力(USB) 温度センサーK熱電対(内部) 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-32-91
1個
69,900 税込76,890
当日出荷

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)14.5 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)450×300 型番HPD-4500BZB 電源コード(m)3(プラグ無) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)471×337×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-11 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
157,000 税込172,700
当日出荷

デジタル設定式過昇防止を搭載しており、任意で過昇防止温度設定できます。タイマーは4種類(ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート)を搭載しています。
寸法(mm)(コントローラー) 152×183×168 質量(kg)約11 電源(V)AC100 50/60Hz 最大1kW 最高温度(℃)300 耐荷重約15kg(プレート面積80%への分布荷重) プレート寸法(mm)412×312 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 アズワン品番4-2546-01 安全機能デジタル設定式過昇防止機能、過電流ヒューズ、バーンアウト機構
1台
147,000 税込161,700
当日出荷

材質(プレート)アルミニウム 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ) 制御方式PID制御 耐荷重(kg)約10 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)450×350×135 プレート寸法(mm)400×300 温度分布(幅)10℃(at 300℃) ヒーター容量(W)900 アズワン品番1-5170-11
1台
116,000 税込127,600
当日出荷

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし) 付属品固定バー×2個、ベントチューブ 適合排気孔Φ40mm以下 幅(mm)(固定可能幅) 330~470 寸法(mm)250×210×200 質量(kg)約4.3 電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m) 消費電力260W 対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等) アズワン品番4-2151-01 脱臭酸化還元白金触媒
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~550 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-4867-01
1個
53,300 税込58,630
当日出荷

耐酸塗装で耐酸性能に優れています。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W 質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 最高温度(℃)300 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装 サイズ(mm)402×302×96 アズワン品番2-7921-11
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)10 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)300×300 型番HPD-3000BZB 電源コード(m)3Pプラグ 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)321×333×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-12 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
126,000 税込138,600
翌々日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
1台
50,000 税込55,000
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)