実験研究用ホットプレート :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
200(1)
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200
ヒーター容量(W)200
材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
型式BV-001型
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 2.1A
温度センサーK熱電対
槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90
温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付
真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)
使用周囲温度(℃)5~35
保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290
温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。
吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)
圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。