絞り込み
適合容量(mL)
  • 1000
  • 10(1)
  • 50(5)
  • 100(11)
  • 200(18)
  • 300(20)
  • 500(16)
  • 2000(12)
  • 3000(9)
  • 5000(9)
  • 10000(6)
電気容量(W)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 380(5)
  • 400(10)
ブランド
  • アズワン(7)
  • 大科電器(6)
  • ケニス(4)
  • 東京技術研究所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
50(5)
100(11)
200(18)
300(20)
500(16)
1000
2000(12)
3000(9)
5000(9)
10000(6)
マントルヒーター フラスコ用 東京技術研究所マントルヒーター フラスコ用東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
仕様ACl00Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所マントルヒーター ビーカー用東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワンマントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)アズワン(1件のレビュー)
85,900税込94,490
1個
翌々日出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
30,500税込33,550特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
33,900税込37,290
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
46,980税込51,678
1個
26日以内出荷
入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
マントルヒータースターラー(ビーカー用) アズワンマントルヒータースターラー(ビーカー用)アズワン
85,900税込94,490
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター ケニスフラスコ用スターラー内蔵マントルヒーターケニス
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)アズワン
47,700税込52,470
1台
当日出荷から31日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
37,300税込41,030
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450電源(V)AC100V 50/60Hz
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニスビーカー用スターラー内蔵マントルヒーターケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)大科電器
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
45,980税込50,578
1個
26日以内出荷
入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
フラスコ用マントルヒーター 大科電器フラスコ用マントルヒーター大科電器
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
仕様電源コード付
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
20,800税込22,880
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
マントルヒーター