マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器マントルヒーター(ビーカー用)大科電器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
マントルヒータースターラー(ビーカー用) アズワンマントルヒータースターラー(ビーカー用)アズワン
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)アズワン
41,900税込46,090
1台
当日出荷から31日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
27,500税込30,250
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニスビーカー用スターラー内蔵マントルヒーターケニス
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)アズワン
41,900税込46,090
1台
当日出荷から33日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター ケニスフラスコ用スターラー内蔵マントルヒーターケニス
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
フラスコ用マントルヒーター  AF型 大科電器フラスコ用マントルヒーター AF型大科電器
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
温度調節器 桐山製作所温度調節器桐山製作所
119,800税込131,780
1個
48日以内出荷
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御型番SH-CO15A精度(℃)±0.5温度設定範囲(℃)室温~300アズワン品番1-1068-11
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
15,900税込17,490特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)大科電器
42,900税込47,190
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)大科電器
35,900税込39,490
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)大科電器
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
ビーカー用マントルヒーター  GBR型(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)大科電器
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷から34日以内出荷
MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
スターラー内蔵マントルヒーター ケニススターラー内蔵マントルヒーターケニス
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
フラスコ用マントルヒーター 大科電器フラスコ用マントルヒーター大科電器
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
仕様電源コード付
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワンマントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)アズワン(1件のレビュー)
77,900税込85,690
1個
翌々日出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用) アズワンマントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用)アズワン
11,900税込13,090
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) アズワンマントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用)アズワン
11,900税込13,090
1台
当日出荷から43日以内出荷
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
14,800税込16,280
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
マントルヒーター