絞り込み
適合容量(mL)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(4)
- 300(6)
- 500(5)
- 1000(6)
- 2000(3)
- 3000(3)
- 5000(3)
- 10000(3)
電気容量(W)
- 50(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 150(2)
- 180(1)
- 200(4)
- 250(3)
- 260(1)
- 300(2)
- 380(1)
- 400(3)
- 500(3)
- 600(3)
- 700(3)
- 1200(3)
ブランド
- アズワン
- 大科電器(11)
- ケニス(4)
- 桐山製作所(1)
特価
「適合容量(mL)」から絞り込む
50(1)
100(1)
200(4)
300(6)
500(5)
1000(6)
2000(3)
3000(3)
5000(3)
10000(3)

マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500~税込¥30,250~1台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー(ビーカー用)
アズワン¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)
アズワン(1件のレビュー)¥77,900~税込¥85,690~1個翌々日出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
マントルヒーター(フラスコ用)
アズワン¥14,800~税込¥16,280~1台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450