マントルヒーター :「PID制御」の検索結果

マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合容量(mL)」から絞り込む
2000(3)
3000(3)
5000(3)
10000(3)
20000(3)
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450
1台
327,000 税込359,700
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450
1台
119,000 税込130,900
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
167,000 税込183,700
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
396,000 税込435,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
183,000 税込201,300
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
425,000 税込467,500
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)