電気炉 :「エアーヒーター」の検索結果

電気炉とは電力を熱源とし、金属材料、セラミック、ガラスなどの溶解、焼成、熱処理に使われる炉。主に大学等の研究機関や陶芸作品の制作などに使用される室内に設置可能な設備機器です。熱源が電力であるため温度設定が容易。温度管理をコントロールできるプログラム機能、炉内のガス置換機能が付いたもの等があります。最高温度は1500℃程度までのものが一般的です。消費電力が大きく高温を扱う設備のため設置に際し、電気工事の必要性と設置環境への制約に注意が必要となります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンケン・ハイデンタル(KDF)簡易卓上マッフル炉
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃ 寸法(mm)300×426×340 質量(kg)18 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)120×220×110 消費電力(kW)1.2 最高使用温度(℃)1100
1個(1個)
279,800 税込307,780
5日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)