電気炉 :「電気炉 熱処理」の検索結果
電気炉とは電力を熱源とし、金属材料、セラミック、ガラスなどの溶解、焼成、熱処理に使われる炉。主に大学等の研究機関や陶芸作品の制作などに使用される室内に設置可能な設備機器です。熱源が電力であるため温度設定が容易。温度管理をコントロールできるプログラム機能、炉内のガス置換機能が付いたもの等があります。最高温度は1500℃程度までのものが一般的です。消費電力が大きく高温を扱う設備のため設置に際し、電気工事の必要性と設置環境への制約に注意が必要となります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。
気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
温度範囲(℃)常温~1200
機能温度警報機能付
発熱体FCH-1
温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)
熱電対K型センサー
昇温時間常温~1000℃ /1時間
温度設定単位1℃
断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。