電気炉 :「タイマー 消音」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)32
電源AC100V 15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×193×168
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×480×535
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)57
外形寸法(mm)485×550×685
電源(V)AC200/15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)260×275×260
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。