電気炉 :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-02
庫内容量(L)1.2
1台
¥1,230,000
税込¥1,353,000
10日以内出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)30
電源AC100V 10A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
電源コード(m)2(2Pプラグ)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×460×485
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-21
1個
¥494,000
税込¥543,400
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)32
電源AC100V 15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×193×168
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×480×535
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)57
外形寸法(mm)485×550×685
電源(V)AC200/15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)260×275×260
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約14
炉内寸法(mm)170×170×150
ヒーター(W)1000
センサーK型熱電対
分解能1分
電源コード(m)2 ※2Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節PID制御
温度分解能(℃)1
外寸法(mm)395×350×450
温度設定範囲(℃)100~900
庫内容量(L)4.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W
質量(kg)約39
電源単相AC200V 50/60Hz 9A
制御方式PID制御・SSR出力
炉内寸法(mm)70×300
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)2(丸端子)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
外寸法(mm)395×390×510
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-23
庫内容量(L)1.2
1個
¥589,000
税込¥647,900
当日出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度(℃)1200
温度設定(分解能)1℃
温度制御方式PID制御SSR出力
プログラム機能16ステップ4パターン
センサーR型熱電対
ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)
安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)約20
アズワン品番1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100
材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
質量(1セット)(kg)約70
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-01
庫内容量(L)1.2
1個
¥1,140,000
税込¥1,254,000
12日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。