電気炉 :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-05
プログラム機能無し
1台
¥183,000
税込¥201,300
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー
質量(kg)約7.5
容量(L)1.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む
安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)342×230×301
アズワン品番1-5921-06
プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W
質量(kg)約39
電源単相AC200V 50/60Hz 9A
制御方式PID制御・SSR出力
炉内寸法(mm)70×300
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)2(丸端子)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
外寸法(mm)395×390×510
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-23
庫内容量(L)1.2
1個
¥589,000
税込¥647,900
当日出荷
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-02
庫内容量(L)1.2
1台
¥1,230,000
税込¥1,353,000
10日以内出荷
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
質量(1セット)(kg)約70
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-01
庫内容量(L)1.2
1個
¥1,140,000
税込¥1,254,000
12日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。