電気炉 :「温度 表示器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別(高温仕様)
アズワン品番3-6543-01
1個
¥255,000
税込¥280,500
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15
容量(L)(炉内)4.3
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
ヒーター1000W
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
外寸法(mm)320×340×540
アズワン品番3-6543-02
プログラム機能16ステップ・4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥313,000
税込¥344,300
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)
電源(V)AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)90×110×70
外寸(mm)210×275×300
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番3-6543-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)0.7
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
10日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。