電気炉 :「熱 感知 器」の検索結果
関連キーワード
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)
外寸(mm)240×251×351
センサーK熱電対
電源コード(m)2(3Pプラグ)
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)
アズワン品番1-6032-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)2
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1台
¥216,000
税込¥237,600
15日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサーR熱電対
制御方式PID制御
機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能16ステップ・8パターン
時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)2(丸端子)
材質炉体:セラミックファイバー
外装スチール耐熱塗装
仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)
外寸法(mm)355×460×495
電源コード(m)2(2Pプラグ)
外装スチール耐熱塗装
ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000
設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ
材質【炉体】セラミックファイバー
電源AC100V 10A
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
質量(kg)30
センサーR熱電対
プログラム機能16ステップ・8パターン
仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用
アズワン品番1-5925-11
1個
¥654,000
税込¥719,400
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)100~1300(常用:~1250)
電源(V)AC100(50/60Hz)
炉内寸法(mm)90×110×70
外寸(mm)210×275×300
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番3-6543-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)0.7
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥267,000
税込¥293,700
15日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15
容量(L)(炉内)4.3
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
センサーR熱電対
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
ヒーター1000W
温度制御方式PID制御
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
外寸法(mm)320×340×540
アズワン品番3-6543-02
プログラム機能16ステップ・4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1個
¥313,000
税込¥344,300
翌々日出荷
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)30
電源AC100V 10A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
電源コード(m)2(2Pプラグ)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×460×485
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-21
1個
¥494,000
税込¥543,400
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個
材質炉体:セラミックファイバー
質量(kg)32
電源AC100V 15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×193×168
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装スチール耐熱塗装
外寸法(mm)355×480×535
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)57
外形寸法(mm)485×550×685
電源(V)AC200/15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)260×275×260
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。