絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • コンパクトツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
  • 18(5)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • -
  • 0.6(2)
  • 1.5(4)
  • 2(9)
  • 2.5(28)
  • 3(8)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 5(11)
  • 6(18)
  • 8(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 780(1)
  • 2500(1)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 16000(2)
  • 30000(1)
穴径(Φmm)
  • その他(2)
充電時間
  • 30分未満(3)
30分未満
保証期間
  • 2年間(2)
2年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレストリマ HiKOKI(旧:日立工機)コードレストリマHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000質量(kg)1.9(蓄電池装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池ストローク(mm)40
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600取付穴パッド:5/16-24UNF連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
コードレスかんな HiKOKI(旧:日立工機)コードレスかんなHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)332幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87
充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構 バフ目を出しにくいパッド軌跡 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
GoPakサンダー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakサンダー(本体のみ)BLACK&DECKER
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
長さ(mm)263幅(mm)91高さ(mm)115質量(kg)0.62(充電池除く)パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)適合バッテリーBDCB12U付属品#80メッシュサンドペーパー×3無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000バッテリーリチウムイオン
疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)BLACK&DECKER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ) BLACK&DECKER18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)BLACK&DECKER
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)約0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94
コードレスかんな HiKOKI(旧:日立工機)コードレスかんなHiKOKI(旧:日立工機)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)326幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.2(BSL1460装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440
研削/研磨