絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
- 36(1)
充電時間
- 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- -
- 2.5(7)
- 3(2)
- 6(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000(2)
- 30000(1)
穴径(Φmm)
- その他(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
HiKOKI(ハイコーキ)

コードレストリマ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])10000~30000適合バッテリーマルチボルト蓄電池
コードレスかんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷パワフルモーターで高速切削長さ(mm)326幅(mm)166質量(kg)3.2(BSL1460装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン