2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
握り径(Φmm)58 回転数(min-1[r.p.m])10000 電池パックリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 砥石径(Φmm)100 充電時間(分)84 砥石取付穴径(Φmm)15 充電器形名UBC-1802L バッテリーリチウムイオン 質量(kg)2.1 保証期間1年 長さ(mm)310 幅(mm)118 高さ(mm)120 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)307 幅(mm)117 質量(kg)2.1 高さ(mm)122 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)58 保証期間1年 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷